すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809XV-102

品名 : DC18V ランダムサンダー本体(充電式)

仕様

メーカーBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)型番BDCROS18B
仕様本体のみペーパーサイズマジック式:φ125mm
ベースプレートサイズφ122mm電源18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)
回転数12,000rpmサイズ190×260×140(H)mm
重量0.92kg付属品集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚
ペーパー取り付けマジックテープスイッチタイプ単速
3軸振動係数3.4m/s2
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。
12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。
耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。
※バッテリー、充電器は別売です。
販売価格

9,700円(税抜)/ 10,670円(税込)

カタログ価格

9,700円(税抜)/10,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:17現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0853ページ
バリエーション一覧
EA809XV-2A DC18V ランダムサンダー(充電式)
EA809XV-102 DC18V ランダムサンダー本体(充電式)
その他関連
オプションEA813W-6 : DC18V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813W-7 : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813W-11 : DC18V/4.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813W-8 : 14.4-18.0V 充電器
関連商品EA162KW-40A : #40/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162KW-60A : #60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162KW-80A : #80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162KW-100A : #100/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162KW-120AB : #120/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162KW-180AB : #180/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162KW-240AB : #240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162L-40 : # 40/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162L-60 : # 60/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162L-80 : # 80/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162L-120 : # 120/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162L-240 : # 240/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ852ページ
  • エスコ便利カタログ853ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top