すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809YL-24

品名 : 70mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステレンス製)

仕様

外径(mm)70線径(mm)0.5
最大回転数(rpm)12,500ねじサイズ5/8”-11UNC
材質ステンレストリム長15.8mm
適応ツールエアグラインダー
※ねじサイズ5/8”-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター付
カップ型
ツイスト
直角グラインダーツールの使用に適しています
充填材の周囲にある取り外し可能な金属バンドにより、露出したトリムの長さを減らし、動作速度での軽量ブラシのフレアを軽減します。
P パフォーマンスライン
使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ
アイコン
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/31 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0974ページ
その他関連
セット商品EB809YM-30 : M10x1.5x5/8"-11UNC 凹凸アダプター
セット商品EB809YL-24 : 70mm/5/8"-11UNC ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • 使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ
  • エアグラインダー
  • エスコ便利カタログ974ページ
  • エスコ便利カタログ975ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top