すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809YR-1

品名 : 70mm/M10/ #60 カップ型ブラシ(砥粒付ナイロン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ブラシ材質砥粒入りナイロン最大回転数12000rpm
粒度#60外径70mm
毛丈20mmねじサイズM10×1.5
梱包重量約121g
金属を使わない超軽量の高性能ブラシです。
ステンレス鋼板の研削、研磨、黒皮けずりやバリ取りに最適です。
軽い加圧でお使い下さい。
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 21:10現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA809YS-1
  • 品番

    EA809YS-1

  • コメント

    材質:スチール

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top