すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809YR-6

品名 : 125mm/M10/#60 ベベル型ブラシ(砥粒付ナイロン)

“安全で確実な研磨作業”を実現

仕様

メーカー型番EN-010N0
ねじサイズM10×1.5外径125mm
線径1.5mm毛丈25mm
粒度#60(粗目)最大回転数12,000rpm
材質砥粒入りナイロン(エヌグリット)
電動工具専用
●安全性
線材の切損量の減少により切損・飛散による危険性が低下し、より安全性の高い研磨作業が可能
●研磨力
弾力性のあるフィラメントに固定されたグリット(研磨砥粒)の鋭いエッジが、どのような形状の作業面も確実に研磨
●耐久性
焼付きのない研磨を実現し、耐久性・耐疲労性などが大幅に向上
●経済性
ブラシ線材の消耗度が低く交換頻度が減ることで、作業性・経済性が大幅に向上
販売価格

3,350(税抜)/ 3,685円(税込)

カタログ価格

3,350円(税抜)/3,685円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/04/01 01:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0973ページ
その他関連
オプションEA809YZ : 30mm(M10x1.5) ワイヤーブラシ用延長金具
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ972ページ
  • エスコ便利カタログ973ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top