すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA810MB

品名 : 3.4-12.5mm/7本組 SDSプラスドリルビット

仕様

メーカーミヤナガ型番※ESCOオリジナルセット品
商品名デルタゴンビット SDSプラス用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、 デッキプレート+コンクリート等への穴あけに
刃先径3.4・3.5・4.3・6.4・8.5・10.5・12.5mm(7本入り)全長116mm
有効長50mm刃数3枚刃
シャンク形状SDSプラスシャンク適応機種ハンマードリル
穿孔によるひっかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく疲れを軽減。
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)
デッキプレートを貫通!
コンクリートが打設されたデッキプレートも容易に切断
工具袋付
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
アイコン
販売価格

8,310(税抜)/ 9,141円(税込)

カタログ価格

8,310円(税抜)/9,141円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/06 05:06現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0951ページ
その他関連
セット商品EA508A-7 : 285x200mm 工具袋(長物用/6ポケット)
セット商品EA810MB-3.4 : 3.4x116mm SDSプラスドリルビット
セット商品EA810MB-3.5 : 3.5x116mm SDSプラスドリルビット
セット商品EA810MB-4.3 : 4.3x116mm SDSプラスドリルビット
セット商品EA810MB-6.4 : 6.4x166mm SDSプラスドリルビット
セット商品EA810MB-8.5 : 8.5x166mm SDSプラスドリルビット
セット商品EA810MB-10.5 : 10.5x166mm SDSプラスドリルビット
セット商品EA810MB-12.5 : 12.5x166mm SDSプラスドリルビット
ウェブカタログ画像
  • 穿孔による引っ掛かりや衝撃が少なく安定した穿孔が可能
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • エスコ便利カタログ950ページ
  • エスコ便利カタログ951ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top