すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA810MK-6

品名 : 5本組 SDSプラスドリルセット/サドルバンド用

仕様

メーカーミヤナガ型番DL-SDSキット6
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに刃先径3.4mm×2本・3.5mm×2本・4.3mm×1本
全長166mm有効長50mm
刃数3枚刃シャンク形状SDSプラスシャンク
適応機種軽量型ハンマードリル
サドルバンド、フロアバンドの取付に最適です。
穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能です。
真円に近い穴あけを実現
鉄筋接触時の安全性向上(電動工具による振り回しを軽減)
デッキプレートを貫通
※SDSプラスビットはロバート・ボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
アイコン
販売価格

6,340(税抜)/ 6,974円(税込)

カタログ価格

6,340円(税抜)/6,974円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/08/31 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0952ページ
その他関連
セット商品EA810MS-3.4 : 3.4x166mm SDSプラスドリルビット(サドルバンド用)
セット商品EA810MS-3.5 : 3.5x166mm SDSプラスドリルビット(サドルバンド用)
セット商品EA810MS-4.3 : 4.3x166mm SDSプラスドリルビット(サドルバンド用)
ウェブカタログ画像
  • 3枚刃
  • エスコ便利カタログ952ページ
  • エスコ便利カタログ953ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top