すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA810TC-72

品名 : 400mm ハイス付ブルポイント(SDS-max)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長φ18×400mm用途コンクリート、岩石のハツリ作業に
SDSmaxシャンク
クロームモリブデン鋼使用で、磨耗に強い
シャンク部の噛み合わせがよく美とが震えず、狙った個所を効率よくハツれます。
アイコン
販売価格

6,640円(税抜)/ 7,304円(税込)

カタログ価格

6,640円(税抜)/7,304円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0957ページ

代替品

EA810XK-21
バリエーション一覧
EA810TC-71 280mm ハイス付ブルポイント(SDS-max)
EA810TC-72 400mm ハイス付ブルポイント(SDS-max)
ウェブカタログ画像
※画像はEA810TC-71です。
  • ※画像はEA810TC-71です。
  • エスコ便利カタログ956ページ
  • エスコ便利カタログ957ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top