すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA823L-5SA

品名 : 32-152mm/13mm ホールソー用アーバー(スナップバック式)

スナップバック機能付きでホールソーをワンタッチで交換可能

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番LXAH9912PBM
六角シャンク径13mm全長142mm
アーバー長85mm最大径35mm
適合ホールソー32~152mm重量(g)280
ホールソーの取付けが素早く簡単にできます。
回転モードで使用
ワンタッチ式アーバー
センタードリルをワンタッチで交換可能
チャック式回転ドリルに取付
アーバーの設計変更により、従来のセンタードリルは装着することができません。
販売価格

3,080円(税抜)/ 3,388円(税込)

カタログ価格

3,080円(税抜)/3,388円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/11/05 17:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0947ページ
その他関連
オプションEA823L-1B : 108mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
オプションEA823L-2 : 13x165mm エクステンションバー(アーバー用)
オプションEA823L-3 : 13x330mm エクステンションバー(アーバー用)
オプションEA823L-3L : 13x485mm エクステンションバー(アーバー用)
オプションEA823L-212 : 13x305mm エクステンションバー(アーバー用/ワンタッチ)
オプションEA823L-213 : 13x457mm エクステンションバー(アーバー用/ワンタッチ)
オプションEA823LX-1A : 83mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
オプションEA823LX-1B : 87mm パイロットドリル(ホールソー用/LENOX)
オプションEA823LZ-1A : [超硬付]パイロットドリル
本体EA823L-6SA : 14-30mm/10mm ホールソー用アーバー(スナップバック式)
本体EA823L-32 : 32mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-33 : 33mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-35 : 35mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-38 : 38mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-40 : 40mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-41 : 41mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-43 : 43mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-44 : 44mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-46 : 46mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-48 : 48mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-51 : 51mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-52 : 52mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-54 : 54mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-57 : 57mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-60 : 60mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-64 : 64mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-65 : 65mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-67 : 67mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-68 : 68mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-70 : 70mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-73 : 73mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-76 : 76mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-79 : 79mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-83 : 83mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-86 : 86mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-89 : 89mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-92 : 92mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-95 : 95mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-98 : 98mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-102 : 102mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-105 : 105mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-108 : 108mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-111 : 111mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-114 : 114mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-118 : 118mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-121 : 121mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-127 : 127mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-140 : 140mm ホールソー[LENOX]
本体EA823L-152 : 152mm ホールソー[LENOX]
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ946ページ
  • エスコ便利カタログ947ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top