すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA811AB-3.2

品名 : 3.2 x85mm 磁器タイル用ドリル

仕様

メーカーミヤナガ型番Z032
用途磁気タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に刃先外径3.2mm
全長85mm有効長42mm
チャックサイズ6.5mm材質HSS(ハイス)
適応機種電気ドリル(回転専用)
特殊形状の超硬チップが磁気タイル等の穴あけをスムーズにしました。
刃先径の応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現します。
水使用で切削性・耐久性はさらに向上
切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃
販売価格

865(税抜)/ 952円(税込)

カタログ価格

865円(税抜)/952円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/25 11:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0949ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA811AB-3 3.0 x85mm 磁器タイル用ドリル
    EA811AB-3.2 3.2 x85mm 磁器タイル用ドリル
    EA811AB-3.4 3.4 x85mm 磁器タイル用ドリル
    EA811AB-3.5 3.5 x85mm 磁器タイル用ドリル
    EA811AB-3.8 3.8 x85mm 磁器タイル用ドリル
    EA811AB-4 4.0 x85mm 磁器タイル用ドリル
    EA811AB-4.3 4.3 x85mm 磁器タイル用ドリル
    EA811AB-4.5 4.5 x85mm 磁器タイル用ドリル
    EA811AB-4.8 4.8 x85mm 磁器タイル用ドリル
    EA811AB-5 5.0 x85mm 磁器タイル用ドリル
    EA811AB-6 6.0x100mm 磁器タイル用ドリル
    EA811AB-6.4 6.4x100mm 磁器タイル用ドリル
    EA811AB-6.5 6.5x100mm 磁器タイル用ドリル
    EA811AB-7 7.0x125mm 磁器タイル用ドリル
    EA811AB-7.5 7.5x125mm 磁器タイル用ドリル
    EA811AB-8 8.0x125mm 磁器タイル用ドリル
    EA811AB-8.5 8.5x125mm 磁器タイル用ドリル
    EA811AB-9 9.0x150mm 磁器タイル用ドリル
    EA811AB-10 10.0x150mm 磁器タイル用ドリル
    EA811AB-10.5 10.5x150mm 磁器タイル用ドリル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ948ページ
    • エスコ便利カタログ949ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top