すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA811AK-10

品名 : 10.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)

仕様

メーカーミヤナガ型番DG100
商品名クールダイヤ用途硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに
刃先径10.0㎜全長80㎜
有効長15mmシャンク形状六角軸シャンク
6.35mm(1/4”)
別売の穴あけジェル(EA921SA-11)を使用して下さい。
穴あけジェルの使用で水を使わずタイル・石板への穴あけが可能
湿式(水)でも使用できます
横穴により切削コアの除去が簡単
穴あけジェルは拭き取りでき、被削材に汚れが残りにくい
充電インパクトドライバー(φ50mm以上はインパクト不可)、ドライバードリル、電気ドリル(回転速度:2000~3000/min)で使用してください
販売価格

3,520(税抜)/ 3,872円(税込)

カタログ価格

3,520円(税抜)/3,872円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/23 10:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0954ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA811AK-5 5.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AK-6 6.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AK-6.5 6.5mm ダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AK-7 7.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AK-8 8.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AK-10 10.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AK-12 12.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AK-13.5 13.5mm ダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AK-15 15.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AK-20 20.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AK-25 25.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AK-30 30.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AK-32 32.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AK-35 35.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
    EA811AK-38 38.0mm ダイヤモンドビット(六角軸)
    その他関連
    セット商品EA811AK-101 : 3本組 ダイヤモンドビット(六角軸)
    オプションEA811AK-112 : [EA811AK-5~38用] 位置決めプレート
    オプションEA811AK-113 : [EA811AK-5~38用] 位置決めガイド
    オプションEA811AK-114 : 切粉押出し棒
    オプションEA921SA-11 : 50ml 穴あけジェル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ954ページ
    • エスコ便利カタログ955ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top