すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA811BB-105

品名 : 4.0-10.0mm/5本組 コンクリート用振動ドリル

仕様

入数5本サイズ(mm)4.0・5.0・6.0・8.0・10.0
振動専用
コンクリートの穴あけに
振動ドリルでご使用下さい。
販売価格

2,330(税抜)/ 2,563円(税込)

カタログ価格

2,330円(税抜)/2,563円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/05/02 23:30現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0950ページ

代替品

EA811BB-108
バリエーション一覧
EA811BB-105 4.0-10.0mm/5本組 コンクリート用振動ドリル
EA811BB-108 3.0-10.0mm/8本組 コンクリート用振動ドリル
その他関連
セット商品EA811BB-4 : 4.0x 75mm コンクリート用振動ドリル
セット商品EA811BB-5 : 5.0x 85mm コンクリート用振動ドリル
セット商品EA811BB-6 : 6.0x100mm コンクリート用振動ドリル
セット商品EA811BB-8 : 8.0x120mm コンクリート用振動ドリル
セット商品EA811BB-10 : 10.0x120mm コンクリート用振動ドリル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ950ページ
  • エスコ便利カタログ951ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top