すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA811BJ-10.0B

品名 : 10.0x160mm SDSプラス超硬ドリルビット

仕様

刃先径10mm全長160mm
有効長100mm入数1本
先端超硬チップ付き
SDSプラスシャンク
超合金製切削刃4枚を備えた特殊設計のドリルヘッド
大きな入口溝と4枚刃の組み合わせにより、ドリル粉塵を除去します。
PGMテストマーク
正確で精密な穴あけを保証
高い品質基準と定期的な検査により、ドリルの交差が厳密に遵守されます。
石材、鉄筋コンクリート、レンガ、人口石の穴あけに
アイコン
販売価格

2,490(税抜)/ 2,739円(税込)

カタログ価格

2,490円(税抜)/2,739円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 10:43現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、54点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA811BJ-5.0 5.0x110mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-5.0B 5.0x160mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-5.0C 5.0x210mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-6.0 6.0x110mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-6.0B 6.0x160mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-6.0C 6.0x210mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-6.0D 6.0x260mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-6.5B 6.5x160mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-6.5C 6.5x210mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-6.5D 6.5x260mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-6.5E 6.5x310mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-8.0 8.0x110mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-8.0B 8.0x160mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-8.0C 8.0x210mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-8.0D 8.0x260mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-8.0E 8.0x310mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-8.0F 8.0x460mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-10.0B 10.0x160mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-10.0C 10.0x210mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-10.0D 10.0x260mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-10.0E 10.0x310mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-10.0F 10.0x460mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-10.0G 10.0x600mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-12.0B 12.0x160mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-12.0C 12.0x210mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-12.0D 12.0x260mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-12.0E 12.0x310mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-12.0F 12.0x450mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-12.0G 12.0x600mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-14.0B 14.0x160mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-14.0C 14.0x210mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-14.0D 14.0x260mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-14.0E 14.0x310mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-14.0F 14.0x450mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-14.0G 14.0x600mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-16.0B 16.0x160mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-16.0C 16.0x210mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-16.0D 16.0x260mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-16.0F 16.0x450mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-16.0G 16.0x600mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-18.0D 18.0x250mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-18.0F 18.0x450mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-20.0D 20.0x250mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-20.0F 20.0x450mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-22.0D 22.0x250mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-22.0F 22.0x450mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-24.0D 24.0x250mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-24.0F 24.0x450mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-25.0D 25.0x250mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-25.0F 25.0x450mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-28.0D 28.0x250mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-28.0F 28.0x450mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-30.0F 30.0x450mm SDSプラス超硬ドリルビット
    EA811BJ-32.0F 32.0x450mm SDSプラス超硬ドリルビット
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像
    • φd:10.0mm L1:160mm L2:100mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top