すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA811BL-12

品名 : 12.0mm クロスドリル(ガラス・磁器タイル用)

仕様

用途ガラス、磁器タイル、気泡コンクリート、石膏ボード刃先径φ12mm
全長95mm六角シャンク1/4”(6.35mm)
刃先形状4枚刃有効長17mm
材質刃:超硬チップ(TCT)
本体:40Cr 
入数1本
4枚刃のタングステンカーバイドチップを採用。位置決めがしやすく、滑りにくい構造になっています。
販売価格

2,800(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 10:28現在)

更新
商品入数1販売単位EA
バリエーション一覧
EA811BL-5 5.0mm クロスドリル(ガラス・磁器タイル用)
EA811BL-6 6.0mm クロスドリル(ガラス・磁器タイル用)
EA811BL-8 8.0mm クロスドリル(ガラス・磁器タイル用)
EA811BL-10 10.0mm クロスドリル(ガラス・磁器タイル用)
EA811BL-12 12.0mm クロスドリル(ガラス・磁器タイル用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top