すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812HB-58

品名 : 160W ポータブルソーラーパネル(EA812HB-52~54用)

仕様

メーカーWillbe(ウィルビー)ブランド名Earth Power(アースパワー)
型番ES160仕様160Wポータブルソーラーパネル(折畳み式)
定格出力160W発電効率23%
コネクタタイプMC4開回路電圧23.76V
短絡電流8.57Aサイズ展開時:2025×532mm
折りたたみ時:532×452mm
重量5.86kg
Earth Power(アースパワー)ポータブル電源の全シリーズに対応
最大160Wの発電が行えます。
裏面はキズに強い高耐久の600Dオックスフォード生地を使用
軽量でコンパクトな設計なので持ち運びが簡単です。
※ソーラーパネルは急速充電は出来ませんのでご留意ください。
※発電機からは急速充電が可能ですので緊急時は屋外で発電機からポータブル電源を充電し、屋内にポータブル電源を持って行ってご使用する事をご推奨致します。
販売価格

54,000(税抜)/ 59,400円(税込)

カタログ価格

54,000円(税抜)/59,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/26 12:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2354ページ2446ページ

代替品

EA812HB-58A
  • 品番

    EA812HB-58A

  • コメント

    変更点:最大出力アップ

その他関連
本体EA812HB-54 : 1632Wh/2000W ポータブル電源(急速充電)
本体EA812HB-53 : 960Wh/1500W ポータブル電源(急速充電)
本体EA812HB-52 : 768Wh/ 700W ポータブル電源(急速充電)
本体EA812HB-52A : 512Wh/ 800W ポータブル電源(急速充電)
本体EA812HB-53A : 1536Wh/1800W ポータブル電源(急速充電)
本体EA812HB-54A : 2048Wh/2400W ポータブル電源(急速充電)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2354ページ
  • エスコ便利カタログ2355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top