すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812JA-22B

品名 : DC12V→AC100V/100W インバーター

仕様

メーカー大橋産業(BAL)型番No.1741
サイズ(W×D×H)mm62×102×37コード長(mm)約700
重量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む)定格出力100W
最大出力130W入力方式シガープラグ
USB端子付出力電圧:DC5V、出力電流:2100mA入力電圧DC12V
出力電圧AC100V/DC5V/DV12V波形調整矩形波
材質ABS樹脂出力周波数55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)
電源入力方式アクセサリープラグ接続保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
USB端子形状Aタイプアクセサリーソケット出力10A以下
車内で3電源が使える(AC、USB、アクセサリーソケット)
冷却ファン内蔵
消費電力が100Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5V/DC12Vに変換する機器です。
3種類の電源を同時に使用できます。(同時使用合計出力100W以内)
保護回路作動時には赤ランプでお知らせ
5種類の安全保護回路を搭載
アイコン
販売価格

3,310(税抜)/ 3,641円(税込)

カタログ価格

3,310円(税抜)/3,641円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/02/21 07:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0273ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ272ページ
  • エスコ便利カタログ273ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top