すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813A-127

品名 : #2x100mm 細軸ドライバービット(ショート防止カバー付)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番ASP1-2100
サイズ(+)#2全長100mm
軸径φ5mm六角シャンク1/4”
材質ビット:クローム・モリブデン・バナジウム鋼
チューブ:架橋ポリオレフィン樹脂
配電盤などの狭所のネジ回し作業に。
手すりやカーテンレールなど、狭く周りを傷つけたくない時に
軸接触によるショートを防止するカバー付き
作業時の周りへの傷つきを防止します。
チューブ色で先端サイズがわかります。(#2 黄色)
マグネット付き
18V対応
RoHS2適合品
電動ドライバー用ビット 13mm溝対応(インパクト含む)
※絶縁工具ではありませんので、活線作業には使用しないでください。
アイコン
販売価格

610(税抜)/ 671円(税込)

カタログ価格

610円(税抜)/671円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/16 21:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0551ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813A-124 #1x100mm 細軸ドライバービット(ショート防止カバー付)
    EA813A-125 #1x150mm 細軸ドライバービット(ショート防止カバー付)
    EA813A-126 #2x 65mm 細軸ドライバービット(ショート防止カバー付)
    EA813A-127 #2x100mm 細軸ドライバービット(ショート防止カバー付)
    EA813A-128 #2x150mm 細軸ドライバービット(ショート防止カバー付)
    EA813A-129 #2x200mm 細軸ドライバービット(ショート防止カバー付)
    EA813A-131 #3x 65mm 細軸ドライバービット(ショート防止カバー付)
    EA813A-132 #3x100mm 細軸ドライバービット(ショート防止カバー付)
    EA813A-133 #3x150mm 細軸ドライバービット(ショート防止カバー付)
    EA813A-134 5.0x100mm 細軸ドライバービット(ショート防止カバー付
    ウェブカタログ画像
    • 電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ550ページ
    • エスコ便利カタログ551ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top