すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813A-612

品名 : 12x29.0mm オフセットアダプター17mm用ソケット

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番AOA-1712
用途電気設備の架台、ダクトレール周りのボルト・ナット回し取付側六角対辺17mm
対辺12mm外径23mm
全長29mm重量47g
材質ソケット:合金鋼
Cリング:炭素鋼
オフセットアダプター17mm専用ソケット
差込みやすい12角
全ネジに対応した貫通穴仕様
ソケット抜け防止のCリング付き
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 11:00現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813A-608 8x29.0mm オフセットアダプター17mm用ソケット
    EA813A-610 10x29.0mm オフセットアダプター17mm用ソケット
    EA813A-612 12x29.0mm オフセットアダプター17mm用ソケット
    EA813A-613 13x30.5mm オフセットアダプター17mm用ソケット
    EA813A-614 14x30.5mm オフセットアダプター17mm用ソケット
    EA813A-617 17x31.0mm オフセットアダプター17mm用ソケット
    EA813A-619 19x32.5mm オフセットアダプター17mm用ソケット
    EA813A-621 21x32.5mm オフセットアダプター17mm用ソケット
    その他関連
    本体EA813A-44 : 17mm 電動ドライバー用オフセットアダプター
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像です。
    • ※代表画像です。
    • ※代表画像です。
    • 電気設備の架台、ダクトレール、単管パイプ周りのボルト回しに最適
    • 全ネジに対応した貫通穴仕様
    • 差込みやすい12角

    商品動画

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top