すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA759XA-121

品名 : A4 インクジェット光沢紙(20枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカバヤシ型番JPPG-A4-20
仕様A4(210×297mm)入数20枚
厚さ0.225mm・厚手白色率97%
種類光沢坪量190g/㎡
厚手の片面印刷タイプ
艶やか光沢感が写真の鮮度を高めます。
染料&顔料インク対応
インクジェットプリンタ用
販売価格

1,720円(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 23:46現在)

更新
商品入数20販売単位冊
カタログページ1928ページ

代替品

EA759XA-122
バリエーション一覧
EA759XA-121 A4 インクジェット光沢紙(20枚)
EA759XA-122 A4 インクジェット光沢紙(50枚)
EA759XA-123 2L判 インクジェット光沢紙(30枚)
EA759XA-125 L判 インクジェット光沢紙(200枚)
EA759XA-126 L判 インクジェット光沢紙(400枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1928ページ
  • エスコ便利カタログ1929ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top