すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725T-131B

品名 : [EA725T-131・-134用] ゲージホルダー

仕様

支柱径12mm支柱長175mm
アーム径10mmアーム長175mm
ゲージ取付穴径4.5mm、8.0mm支柱接続ねじM8
重量444g
販売価格

1,740円(税抜)/ 1,914円(税込)

カタログ価格

1,740円(税抜)/1,914円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0738ページ
その他関連
本体EA725T-134 : マグネットベースゲージホルダー
本体EA725T-131 : マグネットベースゲージホルダー
ウェブカタログ画像
替アーム
  • 替アーム

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ738ページ
  • エスコ便利カタログ739ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top