すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813A-76A

品名 : #2x100mm 喰い付ビット(マグネット付)2本組

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番AACD-2100
サイズ(+)#2全長100mm
軸長4.5mm六角シャンク1/4”
材質クロムモリブデンバナジウム鋼重量37g
入数2本
狭く奥まった箇所で便利な段付タイプ
電気を使わない均一厚なメッキ(無電解ニッケル処理)によりネジとのカン合抜群
マグネット付き
RoHS2適合品
充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)
アイコン
販売価格

645(税抜)/ 710円(税込)

カタログ価格

645円(税抜)/710円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/30 18:08現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ0550ページ
バリエーション一覧
EA813A-75A #2x 65mm 喰い付ビット(マグネット付)2本組
EA813A-76A #2x100mm 喰い付ビット(マグネット付)2本組
ウェブカタログ画像
  • 先端形状
  • 単位(mm)
  • 先端マグネット

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ550ページ
  • エスコ便利カタログ551ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top