すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813H-19

品名 : 14.4-18V・マルチボルト 充電器

軽量×高出力、超小形充電器

仕様

メーカーHiKOKI型番UC18DA
充電可能バッテリーマルチボルト蓄電池
18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)
蓄電池充電電圧14.4Vまたは18V
蓄電池充電電流最大3.5A入力/出力端子(Type-C)【PD対応】5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)
出力端子(Type-C)5V/2.5A(最大12.5W)サイズ80(W)×112(D)×53(H)mm
重量0.18kg使用温度範囲0~30℃
光束300lm照度750lx(光源より先方0.5m)
付属品ACアダプタ(USB Type-C 最大出力65W)
USBケーブル(USB Type-C to Type-C 1m)
充電時間(目安)BSL36A18X/BX/B:約100分
BSL36B18X/BX/B:約160分
BSL1460:約120分
BSL1850C:約100分
BSL1840M:約80分
BSL1830C:約60分
BSL1820M:約40分
BSL1420:約40分
BSL1415:約30分
軽量180g&コンパクト。180gの軽さで持ち運びやすく、上部のフックでベルトへの取付けも可能。
最大65Wの高出力なPD(Power Delivery)対応Type-C端子で、スマホの急速充電やパソコン・タブレットへの充電が可能。
※スマホを急速充電できるのはPD対応端子のみです。蓄電池を充電しながらスマホの急速充電、パソコン・タブレットへの充電はできません。
※USB機器の種類によっては、充電できない場合があります。
Type-Cを2口搭載。蓄電池を充電しながらスマホ充電や、スマホの2台同時充電が可能。
※USB機器の種類によっては、充電できない場合があります。
LEDライト搭載
省スペースでも壁掛け可能
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 19:29現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
関連商品EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
関連商品EA813HF-15A : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
関連商品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
関連商品EA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
関連商品EA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
関連商品EA813HF-22A : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top