すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813HE-12

品名 : DC14.4V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番BSL1415
電圧14.4V種類リチウムイオン電池
容量1.5Ah充電時間約40分※充電器により異なります。
冷却対応
替バッテリー
販売価格

13,700(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 21:16現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA813HE-16
    • 品番

      EA813HE-16

    • コメント

      DC14.4V/6.0Ah仕様になります

    バリエーション一覧
    EA813H-1 3.6V 交換用バッテリー
    EA813H-7 7.2V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HC-7 DC10.8V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-15 DC10.8V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-16 DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HE-12 DC14.4V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HE-16 DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-15A DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-17B DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-19A DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-21A DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
    EA813HF-22A DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
    その他関連
    本体EA758C-11A : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-12 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-13 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-14 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-404 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758CV-32A : [充電式] ランタン/LED(バッテリー別)
    本体EA763AP-152 : AC100V/DC12・18・24V/10.5L コードレス冷温庫
    本体EA763AP-156A : AC100V/DC12・18・24V コードレス冷温庫
    本体EA763AP-156B : AC100V/DC12・18・24V/25L コードレス冷温庫
    本体EA763AP-157A : AC100V/DC12・18・24V コードレス冷温庫(本体)
    本体EA763AP-158 : AC100V/DC12・18・24V/36L コードレス冷温庫
    本体EA899HC-61 : DC14.4V ハンディークリーナー(充電式/本体
    本体EA919SH-31 : DC18V・12V エアーポンプ(充電式/本体)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top