すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813PA-11A

品名 : DC18V インパクトドライバー(充電式)

仕様

メーカーパナソニック型番EZ76A1PN2G-B
仕様樹脂ケースセット最大トルク強、即フル:170N・m
中:150N・m
弱:26N・m
締付能力・ネジ締め
万能ビス・米松(φ4.2×75mm)約450本
耐震金物ビス・米松(φ5.5×75mm)約205本
テクスネジ・SPC(φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本
ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本)

・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数)
ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本
ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本

・穴あけ
DLコア(φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴
バッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah)
充電器AC100V充電時間実用:約40分
フル:約55分
回転数強、即フル:0~2,800rpm
中:0~1,450rpm
弱:0~950rpm
テクス:0~2,800rpm
打撃数強:0~3,100回/分
中:0~2,500回/分
弱:0~1,800回/分
テクス:0~2,500回/分
即フル:3,100回/分
サイズ127×60×224(H)mm重量1.45kg
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケースチャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
防じん・耐水機能IP56
「Smart BL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。
足場解体などで速さを発揮、「即フル」モード
トリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。
影が出にくい2灯LEDを新搭載
2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダー
ビットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。
予備ビットの収納スペースを確保
本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。
新風路設計
モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。
電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。
優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付
ブラシレスモーター
販売価格

92,800円(税抜)/ 102,080円(税込)

カタログ価格

92,800円(税抜)/102,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 04:41現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0847ページ
その他関連
セット商品EA813PB-18B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
セット商品EA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器
オプションEA813PB-18 : DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-14.4A : DC14.4V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-14.4C : DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ846ページ
  • エスコ便利カタログ847ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top