すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813PB-11A

品名 : DC18.0V ドライバードリル(充電式)

仕様

メーカーパナソニック型番EZ74A3PN2G-B
仕様樹脂ケースセットバッテリー18V(リチウムイオン電池3.0Ah)
充電器AC100V充電時間約55分
回転数低速:20~530回転/分
高速:70~1,800回転/分
能力サイディング:~φ80mm、金工ホールソー:φ33mm、木工:~φ38mm、木ねじ:~φ8mm、テクス:~φ6mm、小ねじ:~M5
サイズ189(W)×68(D)×238(H)mm(バッテリー含む)重量1.75kg
最大締付トルク(弾性体締付トルク)高速:12N・m(122kgf・cm)
低速:32N・m(327kgf・cm)
最大締付トルク(剛性体締付トルク)低速:50N・m(510kgf・cm)
チャック能力1.5~13mm防じん・耐水性能IP56
穴あけ《Highモード》ホルソーSPC(φ21×1.6mm)約25穴
《Highモード》木工・米松(φ15×120mm)約140穴
《Highモード》木工・米松(φ21×120mm)約90穴
《Highモード》(φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴
ネジ締め《Highモード》木ネジ・米松(φ4.1×25mm)約950本
《Highモード》コーチネジ・米松(M6×80mm)約180本
クラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4N・m{5~45kgf・cm}まで約0.23N・m{2.36kgf・cm}きざみ)付属品急速充電器、電池パック(18V・3.0Ah)×2個、樹脂ケース
色黒
14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー
ブラシレスモーター
スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
「Smart BL」ベクトル制御技術搭載
窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。ハードな作業に追従し、工具の性能を最大限に引き出します。
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化し、穴あけが粘り強く、速くなりました。
タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載
タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。
自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。
LED照度をアップ、暗所作業をより明るく支援。LEDの明るさを約150%アップ(メーカー比)。ビット先端をクッキリ。
予備ビットの収納スペースを確保。本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。
長期使用による先端工具のすべりを抑制。チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持。
先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能。
積み重ねても崩れにくい。ケースの表・裏に溝を加工。積み重ねた時に凸凹がピッタリかみ合い、小さな突起がストッパーになって荷崩れを防止。
販売価格

102,600円(税抜)/ 112,860円(税込)

カタログ価格

102,600円(税抜)/112,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 04:40現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0846ページ
バリエーション一覧
EA813PB-1A DC14.4V ドライバードリル(充電式)
EA813PB-11A DC18.0V ドライバードリル(充電式)
EA813PB-34 DC18.0V ドライバードリル(赤/充電式)
その他関連
部品EA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器
部品EA813PB-18 : DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-14.4A : DC14.4V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-14.4C : DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-18B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
  • 窯業系サイディング穴あけ(Highモード)\n※補助ハンドルは付属していません。
  • LED照度をアップ、暗所作業をより明るく支援
  • φ21mm木工穴あけ(Highモード)
  • φ21mm金工穴あけ(Highモード)

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ846ページ
  • エスコ便利カタログ847ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top