すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813PC-101A

品名 : DC18.0V 振動ドライバードリルセット(充電式)

仕様

メーカーパナソニック型番EZ79A3PN2G-B※ESCOオリジナルセット品
仕様セット
〈セット内容〉
EA813PC-1A充電式振動ドライバードリルバッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah)
充電時間約55分チャック能力1.5~13mm
回転数低速:20~530、高速:70~1,800rpm打撃数低速:400~9,500、高速:1,260~32,300回/分
最大トルク剛性体締付トルク:50N・m、低速:32N・m、高速:12N・m能力モルタル:~φ13mm、サイディング:φ80mm、金工ホールソー:φ33mm、金工:φ13mm、木工:~φ38mm、木ねじ:~8mm、テクス:~6mm
サイズ192×68×238(H)mm重量1.8kg
機能スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、LEDライト、18段クラッチ、手締め機能カーボンブラシブラシレスモーター
防じん・耐水性能IP56付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
7本組コンクリート用振動ドリル
両頭(+)ビット#2×65mm
両頭(+)ビット#2×110mm
両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm
工具袋付
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
販売価格

113,600円(税抜)/ 124,960円(税込)

カタログ価格

113,600円(税抜)/124,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 05:26現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0847ページ
その他関連
部品EA813PB-18 : DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器
ウェブカタログ画像
※画像の商品は旧モデルです。
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • ※画像の商品は旧モデルです。\n※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • エスコ便利カタログ846ページ
  • エスコ便利カタログ847ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top