すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813R-8B

品名 : 18.0V 充電器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番UBC-1802L
本体サイズ154(W)×140(D)×75(H)mm重量540g
電圧18V、10.8V充電時間リチウムイオン1300mAh:24分
リチウムイオン1500mAh:25分
リチウムイオン4000mAh:60分
リチウムイオン5000mAh:84分
リチウムイオン6000mAh:91分
差し込みタイプ
販売価格

9,310円(税抜)/ 10,241円(税込)

カタログ価格

9,310円(税抜)/10,241円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0840ページ0843ページ0844ページ0863ページ2414ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA813R-11
    • 品番

      EA813R-11

    • コメント

      仕様ご確認下さい

    バリエーション一覧
    EA813R-3 7.2V 充電器
    EA813R-4 10.8V 充電器
    EA813R-5A 12.0V 充電器
    EA813R-6 12 V 充電器
    EA813R-7A 14.4V 充電器
    EA813R-8B 18.0V 充電器
    EA813R-9B 18.0V/36.0V用 充電器
    EA813R-10 25.2V 充電器
    EA813R-10A 25.2V 充電器
    EA813R-11 10.8V/18V/36V用 充電器
    その他関連
    本体EA365RA-6 : DC18V ヒートガン(本体のみ/充電式)
    本体EA897BB-9A : DC18.0V 電動ブロワ(充電式/本体のみ)
    本体EA851K-3 : φ165mm/18.0V [充電式]丸鋸(集じん兼用)
    本体EA813RW-11 : DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)
    本体EA809PS-16 : 75mm/18.0V ポリッシャー(充電式)
    本体EA809PS-11 : 75mm/18.0V ポリッシャー(充電式)
    本体EA813RF-51 : DC18.0V ドライバードリル(充電式)
    本体EA809BX-32B : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)
    本体EA813RH-21 : DC18.0V 振動ドライバードリル
    本体EA857K-1 : DC18.0V セーバーソー(充電式)
    本体EA857K-2 : DC18.0V セーバーソー(充電式/本体のみ)
    本体EA813RF-11C : DC10.8V ドライバードリル(充電式)
    本体EA813RT-11C : DC10.8V インパクトドライバー(充電式)
    本体EA898RE-26A : DC18V/300mm ヘッジトリマー(充電式)
    本体EA115TR-76A : DC18.0V [充電式]高圧洗浄機
    本体EA898CA-24A : DC18V/290mm チェーンソー(充電式)
    本体EA898RE-28A : DC18V/300mm ヘッジトリマー(充電式)
    本体EA857DN-1 : DC18.0V マルチツール(充電式)
    本体EA899AR-19 : DC18.0V 掃除機(充電式/サイクロン式/紙パック)
    本体EA898RB-31 : DC36V 草刈機(充電式)
    本体EA898CA-26A : DC18V/350mm チェーンソー(充電式)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ840ページ
    • エスコ便利カタログ841ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top