すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813RC-6A

品名 : DC 3.6V ドライバードリル(充電式)

仕様

メーカー京セラ型番BD-361
仕様本体バッテリー3.6V(リチウムイオン1.3Ah)
充電器AC100V充電時間60分
回転数250rpm穴あけ能力鉄工:φ5mm、木工:φ6mm
サイズストレート時:282(W)×45(D)×53(H)mm
ピストル時:227(W)×45(D)×132(H)mm
重量480g(内蔵電池含む)
付属品充電器、(+)ビット:#1×75mm(片頭)×1、#2×65mm(両頭)×1ネジ締め能力木ネジ:3.8×38mm
小ネジ:M4
最大トルク5N・m(ドリルモード)クラッチ数11段
クラッチ作動トルク0.9~2.0N・m
6.35mm六角軸チャック
バッテリー内蔵型(交換不可)
手にフィットし扱いやすいサイズの握り径
最適なトルクが選べる11段クラッチ
ネジの締付け・ゆるめに
暗所でも作業ができるLEDライト付
持ち方いろいろ、握りやすく取り回しが楽【スレート型・ピストル型】
販売価格

9,360(税抜)/ 10,296円(税込)

カタログ価格

9,360円(税抜)/10,296円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/22 03:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0843ページ
ウェブカタログ画像
  • ストレート型
  • ピストル型
  • LEDライト付

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ842ページ
  • エスコ便利カタログ843ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top