すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813RG-5SA

品名 : AC100V/160W 電動ドライバードリルセット

仕様

メーカー京セラ型番CDD-1030 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉・電動ドライバードリル(EA813RG-5B)
・ドリルセット(EA824CA)
・ハンディーボックス(EA506KB-13)
電動ドライバードリル仕様電源…AC100V・160W
回転数…低速:0~300rpm、高速:0~1,000rpm
穴あけ能力…鉄工:8mm、木工:21mm
最大トルク…低速:30Nm、高速:8.3Nm
チャック能力…0.8~10mm
サイズ…222(W)×60(L)×190(H)mm
重量…1.0kg
コード長…2m
付属品…(+)#2ビット
二重絶縁、正逆転、キーレスチャック、無段変速、20段クラッチ付き
ドリルセット仕様材質…HSS(ハイス)
セット…(19本組・各1本入り)
サイズ…1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm
取り出しに便利な回転収納ケース付き
ハンディボックスサイズ…360×216×102(H)mm
重量…540g
材質…ポリプロピレン
販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 22:28現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA813RG-5B : AC100V/160W 電動ドライバードリル
セット商品EA824CA : 1.0-10.0mm ドリルセット(19本組/HSS)
セット商品EA506KB-13 : 360x216x102mm ハンディーボックス
ウェブカタログ画像
  • 電動ドライバードリル
  • ドリルセット
  • ハンディーボックス

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top