すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813RT-3CC

品名 : [充電式] インパクトドライバーセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京セラ型番DID1417L5 ※ESCOオリジナルセット品
セット内容・EA813RT-3D:
充電式インパクトドライバー
・6本組コーティングストレートドリル
・両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm×5
・ねじすべり止剤
・マグネットキャッチ×2
・樹脂ケース
<インパクトドライバー>EA813RT-3D
・バッテリー:14.4Vリチウムイオン電池 5,000mAh
・充電時間:50分
・最大トルク:140N・m 
・回転数:0~2,500rpm
・打撃数:0~3,000rpm
・締付能力:小ねじ:M4~M8、
      普通ボルト:M5~M14、
      高力ボルト:M5~M12
・サイズ:168(W)×61(D)×241(H)mm 
・重量:1.6kg(バッテリー含む)
・付属品:充電器(EA813R-7)、
     バッテリー(EA813RB-14E)×2、
     キャリングケース
・正逆転、LEDライト付
<6本組コーティングストレートドリル>
・サイズ:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0mm
(各1本入)
・材質:HSS(ハイス)、チタンコーティング
・六角シャンク:6.35mm
・一般鋼材、軽金属、ステンレス、樹脂、木工 用
・チタニウムをコーティングした長寿命ドリル
・ねじれ、空回り防止加工を施しています
・充電式インパクトドリル使用可能です。
<両頭ビット>
・サイズ:(+)#2・(-)6.0mm×5
・六角シャンク:1/4”
・全長:150mm
・マグネット付
<ねじすべり止め剤>
・重量:22g
・ねじ溝が壊れたビスや角の傷んだボルト等にも使用できます。
<マグネットキャッチ>
・サイズ:12×15×12(H)mm
・材質:PC、ネオジム磁石
・対応サイズ:丸軸・六角シャンク:6.35㎜
・手動にも電動にも使用できます。
販売価格

35,800(税抜)/ 39,380円(税込)

カタログ価格

35,800円(税抜)/39,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 05:45現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
部品EA813RB-14F : [14.4V・5000mAh]交換用バッテリー
部品EA813R-7A : 14.4V 充電器
ウェブカタログ画像
画像は旧商品です。
※マグキャッチが異なります。
  • 画像は旧商品です。\n※マグキャッチが異なります。
  • マグキャッチ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top