すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA813SD-1SB

品名 : DC3.7V ハンドドライバー・ビットセット(充電式/超軽量

仕様

〈セット内容〉DC3.7V充電式ハンドドライバー(EA813SD-1A)
ドライバービット2本組(EA813A-55)
小物袋
バッテリー3.7V(リチウムイオン 900mAh)
DC3.7V ハンドドライバー・全長:145mm
・材質:ABS、エラストマー、鉄
・最大トルク:電動1.3N・m、手動15N・m
・回転数:280rpm
・コード長:1m
・重量:約160g
・付属品:充電用USBコード×1
・六角シャンク:1/4”(6.35mm)
・バッテリー:3.7V(リチウムイオン900mAh)
・充電時間:60 分
・連続使用時間:約50分
・LEDライト付き
・USB充電で専用充電器不要
・小型・軽量なので狭い場所や荷物が多いときに最適。
ドライバービット・六角シャンク:1/4”
・サイズ:#2
・全長:110mm
・入数:2本
・マグネット付き
小物袋・サイズ:290×100(H)mm
・材質:合皮
・予告なく色、材質は変更する事がございます。
途中まで電動でアシスト、最後は手締めで力を加えられるようになりました。
本格作業はもちろん、ちょっとした作業やサブ機としても重宝できます。
小型・軽量なので狭い場所や荷物が多いときに最適。
USB充電で専用充電器不要
LEDライト付き
販売価格

5,440(税抜)/ 5,984円(税込)

カタログ価格

5,440円(税抜)/5,984円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/27 23:21現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA813SD-1A : DC 3.7V ハンドドライバー(充電式/超軽量)
セット商品EA813A-55 : #2x110mm ドライバービット(マグネット付)2本組
セット商品EA509AD-1 : 290x100mm 小物工具袋
ウェブカタログ画像
  • DC3.7V ハンドドライバー
  • 動作中のみ白色ランプ点灯、暗所でも便利

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top