すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA366MA-5S

品名 : 150x230mm/#320 工業用パッド(1枚)

仕様

メーカー3M型番7447 PRO
シリーズスコッチ・ブライト用途サビ取り、塗膜剥離、塗装前処理、ヘアライン仕上げに
粒度#320カラー赤茶
砥粒酸化アルミニウムサイズ150×230mm
入数1枚
ほつれづらい丈夫な素材でありながら、なじみ性も良い
4分割ミシン目が入っているのでハサミなしで切れます。
水と油併用可能
販売価格

395(税抜)/ 435円(税込)

カタログ価格

395円(税抜)/435円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/31 22:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0595ページ
バリエーション一覧
EA366MA-5S 150x230mm/#320 工業用パッド(1枚)
EA366MA-15S 150x230mm/#320 工業用パッド(20枚)
EA366MA-5R 150x230mm/#320 工業用パッド(ミシン目無/1枚)
EA366MA-15R 150x230mm/#320 工業用パッド(ミシン目無/20枚)
ウェブカタログ画像
  • 手で簡単にカットできます

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ594ページ
  • エスコ便利カタログ595ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top