すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA814AT-50A

品名 : AC100V/55W 作業灯/LED(スタンド付)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LWT-7500ST2
電源AC100V消費電力55W
電球LEDチップ光色昼光色
明るさ7500lm配光角約100°
サイズ820(W)×720(D)×880~1850(H)mm作業灯サイズ179(W)×12(D)×199(H)mm
コード長5m重量3.9kg
電線仕様VCT0.75m㎡×3心発光効率約136.4lm/W
色温度6500K演色性Ra83
防塵・防水性能IP65設計寿命40000時間
材質アルミ、ポリカーボネート、ガラス
広く、明るく、現場の照明に適したLEDスタンドライト1灯タイプ
建築、工事現場などで雨天でも気にせず使える防塵・防水設計(IP65準拠)
照射角度は上下左右約100°の広配光
軽量かつ頑丈なアルミダイカスト仕様のボディ
屋内・屋外兼用
アイコン
販売価格

14,800円(税抜)/ 16,280円(税込)

カタログ価格

14,800円(税抜)/16,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 21:15現在)

更新
商品入数1販売単位台
ウェブカタログ画像
  • 明るさ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top