すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814BC-1

品名 : DC24V/ 35W HIDサーチライト(リモコン式)

リモコンによる角度調整が可能です

仕様

メーカー日動工業型番HIDL-35R-24V
定格DC24V 2.1A電球35W
使用電球H.I.Dキセノン球1灯消費電力54W
入力電圧範囲DC16~30V入力プラグシガープラグ/Yピンコード
1m照度220000Lx光源色白色(4300K)
球寿命3000時間夜間照射距離20m
首振り角度上下:120度
左右:440度
コード長本体:0.3m
延長コード:4m
使用環境温度-10~50℃サイズ184(W)×230(D)×270(H)mm
材質ASA・ポリカーボネイト重量2.3kg
付属品リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル/Yピンコード
光の到達距離約500m(1lx)
有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能
レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適です。
屋内・屋外両用(IP66)
アイコン
販売価格

105,900(税抜)/ 116,490円(税込)

カタログ価格

105,900円(税抜)/116,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 22:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0276ページ
その他関連
部品EA814BC-5 : [EA814BC-1用] リモコン
部品EA814BC-6 : [EA814BC-1用] コントローラー
部品EA814BC-8 : [EA814BC-1用] 4m 延長ケーブル
部品EA814BC-9 : [EA814BC-1用] シガープラグ
部品EA814BC-10 : [EA814BC-1用] クワ形端子コード
ウェブカタログ画像
  • 【付属品】\nリモコン
  • 【付属品】\nコントローラー
  • 【付属品】\nコントローラーソケット
  • 【付属品】\nシガープラグ\n
  • 【付属品】\n4m延長ケーブル
  • 【付属品】\nYピンコード

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ276ページ
  • エスコ便利カタログ277ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top