すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA814DG-13

品名 : AC100・200V兼用/200W 作業灯LED(コード5.0m)

カタログ訂正

26/05/27 サイズの訂正。誤:370x230x390(H)mm、正:370x244x390(H)mm(No.57 9025)

仕様

メーカー日動工業型番L200V2-D-HMW-50K-N
定格光束33500lm電源AC100V(50/60Hz)
定格電流2.1A入力電圧範囲AC90~125V
消費電力208W消費効率161.0lm/W
電線長5m電線VCT 0.75m㎡×3芯 
アースあり入力プラグポッキンプラグ
保護機能サージプロテクターサージ耐圧ライン間:6KV
対アース間:15KV
電球LED球1m照度10500Lx
ビーム角1/10:190度
1/2:120度
演色性Ra70
光色昼白色色温度5000K
球寿命60000時間防水規格IP65
使用環境温度-10~50℃サイズ370(W)×244(D)×390(H)mm
重量9.2kg付属品M10×25六角ボルトナットセット×2
水銀灯1000Wクラスの明るさ!作業用LED投光器
屋内・屋外兼用型
電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
別売の保護カバー(EA814DG-32)を使用することで、万一の衝撃から守ることができます。
RoHS対応品
アイコン
販売価格

140,800円(税抜)/ 154,880円(税込)

カタログ価格

140,800円(税抜)/154,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:31現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2050ページ
バリエーション一覧
EA814DG-11 AC100・200V兼用/100W 作業灯LED(コード5.0m)
EA814DG-12 AC100・200V兼用/150W 作業灯LED(コード5.0m)
EA814DG-13 AC100・200V兼用/200W 作業灯LED(コード5.0m)
EA814DG-14 AC100・200V兼用/300W 作業灯LED(コード5.0m)
その他関連
オプションEA814DG-32 : [EA814DG-13・14用] 保護カバー
オプションEA814DG-33 : [EA814DG-11~14用] 強力バイス
オプションEA814DG-34 : [EA814DG-11~14用] 鉄骨クランプ
オプションEA814DG-35 : [EA814DG-11~14用] 三脚用取付金具
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2050ページ
  • エスコ便利カタログ2051ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top