すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829PH-14A

品名 : M14x 2.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番EX-SUS-POT STD
呼びM14×2精度表記STD
精度OH3喰付4P
全長88mmねじ長30mm
首下長48mmシャンク径10.5mm
■長11mm■巾8mm
溝数3突出しセンタなし
材質HSSE(高バナジウムハイス)重量70g
ホモ処理(表面処理)
通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

4,940円(税抜)/ 5,434円(税込)

カタログ価格

4,940円(税抜)/5,434円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:31現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0896ページ
数量:

この商品には、38点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829PH-1.4 M1.4x 0.3 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-1.6 M1.6x0.35 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-1.7 M1.7x0.35 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-2 M 2x 0.4 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-2.3 M2.3x 0.4 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-2.5 M2.5x0.45 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-2.6 M2.6x0.45 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-3 M 3x0.6 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-3B M 3x0.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-3.5A M3.5x 0.6 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-4 M 4x0.75 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-4B M 4x0.7 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-5 M 5x0.9 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-5B M 5x0.8 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-6 M 6x1.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-8 M 8x1.25 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-8B M 8x1.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-10 M10x 1.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-10B M10x1.25 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-10C M10x 1.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-12A M12x1.75 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-12BA M12x 1.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-12CA M12x1.25 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-12D M12x 1.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-14A M14x 2.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-14BA M14x 1.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-16A M16x 2.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-16BA M16x 1.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-18A M18x 2.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-18BA M18x 1.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-20A M20x 2.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-20BA M20x 1.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-22A M22x 2.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-22BA M22x 1.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-24A M24x 3.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-24BA M24x 1.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-27A M27x 3.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    EA829PH-30A M30x 3.5 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • 被削材
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ896ページ
    • エスコ便利カタログ897ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top