すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829PJ-22

品名 : M22x 2.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番CPM-LT-POT STD
呼びM22×2.5精度STD
食付5P全長200mm
ねじ長38mm首下長63mm
シャンク径17mm■長16mm
■巾13mm溝数4
突き出しセンタなし対応被削材高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、工具鋼など
材質CPM(粉末ハイス)重量367g
ノンコート
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

37,000円(税抜)/ 40,700円(税込)

カタログ価格

37,000円(税抜)/40,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:31現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0896ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829PJ-3 M 3x 0.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    EA829PJ-4 M 4x 0.7 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    EA829PJ-5 M 5x 0.8 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    EA829PJ-6 M 6x 1.0 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    EA829PJ-6B M 6x 1.0 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    EA829PJ-8 M 8x1.25 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    EA829PJ-8B M 8x1.25 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    EA829PJ-10 M10x 1.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    EA829PJ-10B M10x1.25 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    EA829PJ-12 M12x1.75 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    EA829PJ-12B M12x 1.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    EA829PJ-12C M12x1.25 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    EA829PJ-14 M14x 2.0 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    EA829PJ-14B M14x 1.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    EA829PJ-16 M16x 2.0 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    EA829PJ-16B M16x 1.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    EA829PJ-18 M18x 2.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    EA829PJ-18B M18x 1.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    EA829PJ-20 M20x 2.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    EA829PJ-20B M20x 1.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    EA829PJ-22 M22x 2.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    EA829PJ-22B M22x 1.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    EA829PJ-24 M24x 3.0 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    EA829PJ-24B M24x 1.5 ポイントタップ(難削材用/ロング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • 被削材対応表
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ896ページ
    • エスコ便利カタログ897ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top