すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940CS-51

品名 : E19 ユニバーサル(T型3方)

仕様

呼びE19サイズ90×33×35mm
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)重量260g
ねじなしユニバーサルT形
3方出
PSEマーク有り
販売価格

1,450円(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 21:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1148ページ
バリエーション一覧
EA940CS-51 E19 ユニバーサル(T型3方)
EA940CS-52 E25 ユニバーサル(T型3方)
EA940CS-53 E31 ユニバーサル(T型3方)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1148ページ
  • エスコ便利カタログ1149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top