すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944AL-2

品名 : 4.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒)

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番FL-6
用途鉄道車両、自動車、ゴムホース、工作機械などでのケーブル保護用としての編組チューブ呼径約φ4mm
最大径約φ14mm全長5m
材質ポリエチレンテレフタラート使用温度範囲-70~125℃
カラー黒
伸縮性があり裂傷や擦傷に強く配線やケーブルを保護することに適しています。
耐薬品性に優れています。
耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能です。
線材(ケーブル・配線等)の装着もスムーズにできます。
コネクターの段差もカバーが出来ます。
地球環境にやさしいノンハロゲン製品
RoHS10対応品
UL規格認定品
鉄道車両用材料燃焼試験 合格品
販売価格

1,020円(税抜)/ 1,122円(税込)

カタログ価格

1,020円(税抜)/1,122円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 21:40現在)

更新
商品入数1販売単位袋
カタログページ1139ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944AL-1 2.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒)
    EA944AL-2 4.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒)
    EA944AL-3 9.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒)
    EA944AL-4 13.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒)
    EA944AL-5 15.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒)
    EA944AL-6 22.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒)
    EA944AL-7 28.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒)
    EA944AL-8 38.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒)
    EA944AL-9 45.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒)
    EA944AL-10 50.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒)
    EA944AL-12 70.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA944AL-5です。
    • 画像はEA944AL-5です。
    • 伸縮自在です

    商品動画

    • エスコ便利カタログ1138ページ
    • エスコ便利カタログ1139ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top