すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814EC-23

品名 : [充電式] 作業灯/LED(バイス付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番LWK-10V
商品名LEDケイ・ライト用途屋内・屋外現場の作業灯として
仕様・屋外用防雨型
・バイス付アームタイプ
明るさ700ルーメン
連続点灯約6時間電球10W LED(180個)
電源・リチウムイオンバッテリー(7.4V/6,600mAh)
・AC100V
充電時間約8時間
防塵・防水規格IP44バイス有効締付幅100mm
サイズ235(W)×137(D)×487(H)mm重量1.9kg
付属品ACアダプター(コード長:2m)、バイス、バイス固定ネジ×1
バイスでガッチリ固定!高所照明可能!
充電式でどこでも使えるLEDライト
バッテリー残量表示ランプ付きのためバッテリー残量の確認ができます。
AC電源を使用して充電または点灯する場合は必ず屋内の水やホコリがかからない場所で行ってください。
長時間使用しない時は最低2~3ヵ月に1回、必ず充電してください。
アイコン
販売価格

25,300(税抜)/ 27,830円(税込)

カタログ価格

25,300円(税抜)/27,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/03 12:02現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA814EC-21
バリエーション一覧
EA814EC-21 [充電式] 作業灯/LED
EA814EC-22 [充電式] 作業灯/LED(マグネット付)
EA814EC-23 [充電式] 作業灯/LED(バイス付)
その他関連
オプションEB814ZC-1 : 1310-2000m 作業灯スタンド
ウェブカタログ画像
  • 照度表
  • バッテリー残量ランプ付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top