すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814EC-31

品名 : [充電式] 12W 作業灯/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番LWK-S
仕様スタンドタイプ明るさ1400lm
連続点灯9時間重量1.8kg
電球12W・LED球50個電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V
充電時間約6.5時間作業灯サイズ245×90×230(H)mm
付属品ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース
防雨構造(IP44)
屋外用
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。
衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
アイコン
販売価格

34,900(税抜)/ 38,390円(税込)

カタログ価格

34,900円(税抜)/38,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/03 14:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA814EC-37
  • 品番

    EA814EC-37

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA814EC-31 [充電式] 12W 作業灯/LED
EA814EC-32 [充電式] 15W 作業灯/LED
EA814EC-33 [充電式] 20W 作業灯/LED
その他関連
オプションEA814EC-101 : マグネットセット
オプションEA814EC-102 : バイスセット
オプションEA814EC-103 : 吊り下げフックセット
オプションEA814EC-104 : 三脚用継手
ウェブカタログ画像
  • 照度表

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top