すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814RE-30

品名 : AC100V/30W 作業灯/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
強力3000ルーメン!明るく照らすLED作業灯

仕様

電源AC100V(50/60Hz)防水性能IP67
明るさ3000ルーメン電球LED球
電線仕様VCTF0.75m㎡×2心電球30W
サイズ240×90×240(H)mm重量2kg
コード長5m
強力3000ルーメン!明るく照らすLED作業灯
角度調整可能
角をゴムで保護している為、衝撃に強い構造になっています。
防雨型
別売のスタンド(EA814ZA-60)に取付け可能
さらに別売の2連用バー(EA814ZA-61)も合わせて使用すると作業灯を2つ取付け可能です
ライト+スタンドのセットもございます(1灯:EA814RE-230、2灯:EA814RE-330)
販売価格

13,300(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 22:53現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA814EC-56A
  • 品番

    EA814EC-56A

  • コメント

    違い:明るさ、電線仕様など

その他関連
オプションEA814ZA-60 : 1.13- 2.1m 作業灯スタンド
オプションEA814ZA-61 : [EA814ZA-60用] 2連用バー
関連商品EA814RE-230 : AC100V/30W 作業灯/LED(スタンド付)
関連商品EA814RE-330 : AC100V/30Wx2灯 作業灯/LED(スタンド付)
ウェブカタログ画像
  • 点灯イメージ
  • コード
  • 角度調整可能
  • 別売のスタンド(EA814ZA-60)に取付け可能\nスタンドセット(EA814RE-230)もあります
  • 別売のスタンド(EA814ZA-60)と\n2連用バー(EA814ZA-61)に取付け可能\nスタンドセット(EA814RE-330)もあります
  • 正面
  • 側面
  • 背面

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top