すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814ZC-3

品名 : 1.18-2.45m 作業灯スタンド

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番CHX-2
用途作業灯を高所照明に縮長時1,180mm
伸長時2,450mm耐荷重7kg
取付先端部径φ20mm、φ27mm作業灯取付数2個
外形サイズ1,230×1,180~2,450(1,030~2,300)mm 
()内はアタッチメントバーを除いた寸法です。
収納サイズ135×1,090mm
アタッチメントバーサイズ425×175×Φ25mm重量5.1kg
付属アタッチメントバー材質アルミパイプ、スチール
高さを1,180mmから2,450mmまで素早く調節できる伸縮自在のツイストロック式
軽量で持ち運びに便利なアルミ製
付属のアタッチメントバーによる多灯取付可能
販売価格

19,800(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/02 21:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2054ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2054ページ
  • エスコ便利カタログ2055ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top