すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA815DA-13

品名 : AC125V/22A/30m コンセント固定リール(元置・ブレーカー)

カタログ訂正

26/05/27 誤:温度センサー(手動復帰型)付、正:温度センサー(自動復帰型)付(No.57 9025)

仕様

メーカー日動工業型番RZ-EB30S
定格電圧100V定格電流5A(全巻時)
15A(全延時)
許容電流22A(※ケーブルの能力値)コード長30m
(2次線/27m+1次線/3m)
電線仕様VCT2.0m㎡×3心アースあり
入力プラグポッキンプラグ二次側ケーブル先端接地2P・15A・125Vトリプルコンセント(ほたるコンセント)
漏電遮断器漏電保護専用漏電感度電流15mA
パイロットランプあり温度センサー自動復帰
コンセント定格2P・15A・125V 接地付コンセント数3+4個
入力AC100V使用環境温度0~35℃
サイズ290×265×363(H)mm重量8.4kg
屋内型
漏電保護専用ブレーカー付
温度センサー搭載 (自動復帰型)
電線を巻いたまま使用し、電線温度が80℃になると自動的に電気を遮断します。
コンセント盤は回転しないので巻取り時非常に便利です。
【マジックリールのメリット】
・コンセントパネルが背面のため工具のプラグを差したまま電線の引出し、巻取りができる。
・電線がヨジれず、絡まない。
・工具の電線同士が干渉しないため、キズがつきにくい。
・プラグの抜差しが少ないため刃受けのガタつきが激減。
・刃受けのガタつきによる接触不良がなく熱の発生が少ない。
一次線をコンパクトにまとめる便利なコードハンガー付
ほたるコンセント付で暗闇での通電状態が一目瞭然。
暗所での作業に際し、コンセント部が光ることにより、足等を引っ掛けることもなく、安全に作業ができます。
アイコン
販売価格

47,400円(税抜)/ 52,140円(税込)

カタログ価格

47,400円(税抜)/52,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:26現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0869ページ
ウェブカタログ画像
  • ほたるコンセント
  • 電線サイズによる負荷電流と電圧降下

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ868ページ
  • エスコ便利カタログ869ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top