すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GK-101A

品名 : AC125V/15Ax 1m タップ(15A安全ブレーカー付)

仕様

メーカー明工社型番MR7632TJ1
定格15A・125V(1500W)コンセント接地2P(抜止)×6口
プラグ接地2P(耐トラッキング)サイズ44×413×59mm
ブレーカー15Aコード長1m
プラグ色
通電表示用パイロットランプ搭載
過電流による危険をブレーカーがシャットアウト
ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着
本体両端に仮止め可能な取付金具付属
マグネット付
アイコン
販売価格

11,700(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/16 14:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0903ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA815GK-101A AC125V/15Ax 1m タップ(15A安全ブレーカー付)
    EA815GK-103A AC125V/15Ax 3m タップ(15A安全ブレーカー付)
    EA815GK-105A AC125V/15Ax 5m タップ(15A安全ブレーカー付)
    EA815GK-111A AC125V/20Ax 1m タップ(20A安全ブレーカー付)
    EA815GK-113A AC125V/20Ax 3m タップ(20A安全ブレーカー付)
    EA815GK-115A AC125V/20Ax 5m タップ(20A安全ブレーカー付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ902ページ
    • エスコ便利カタログ903ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top