すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA815GK-211

品名 : AC125V/15Ax 3m タップ(4口・ハーネスプラグ)

仕様

メーカー明工社型番MR7704NT3
定格15A・125V(1500W)コンセント接地2P×4口
プラグハーネスプラグコード長3m
サイズ44×241.5×25.5mmプラグ色青
横形OA用接地タップ
パイロットランプ、マグネット付
先端はハーネスプラグ仕様の為、ジョイントボックス(EA538PM-21・-31)に接続可能
販売価格

4,780円(税抜)/ 5,258円(税込)

カタログ価格

4,780円(税抜)/5,258円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 18:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1884ページ
バリエーション一覧
EA815GK-211 AC125V/15Ax 3m タップ(4口・ハーネスプラグ)
EA815GK-212 AC125V/15Ax 5m タップ(4口・ハーネスプラグ)
その他関連
オプションEA538PM-21 : 2分岐 ハーネス用ジョイントボックス(20V/125A)
オプションEA538PM-31 : 4分岐 ハーネス用ジョイントボックス(20V/125A)
関連商品EA815GK-261 : AC125V/15Ax 3m タップ(4口・ハーネスプラグ/抜け止
関連商品EA815GK-262 : AC125V/15Ax 5m タップ(4口・ハーネスプラグ/抜け止
関連商品EA815GK-271 : AC125V/15Ax 3m タップ(6口・ハーネスプラグ/抜け止
関連商品EA815GK-272 : AC125V/15Ax 5m タップ(6口・ハーネスプラグ/抜け止
関連商品EA815GK-281 : AC125V/15Ax 3m タップ(8口・ハーネスプラグ/抜け止
関連商品EA815GK-282 : AC125V/15Ax 5m タップ(8口・ハーネスプラグ/抜け止
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 先端はジョイントボックスに接続できるハーネスプラグ仕様。

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1884ページ
  • エスコ便利カタログ1885ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top