すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762CF-207

品名 : A4/240x311mm カラーフォルダー[青](20枚)

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番13286
色青サイズ(mm)311×240
材質ファイル用紙製(再生紙)入数20枚
A4判
分類・検索しやすいカットフォルダー
グリーン購入法適合品
販売価格

2,800円(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 18:10現在)

更新
商品入数20販売単位PK
カタログページ1828ページ

代替品

EA762CF-217
バリエーション一覧
EA762CF-206 A4/240x311mm カラーフォルダー[ピンク](20枚)
EA762CF-207 A4/240x311mm カラーフォルダー[青](20枚)
EA762CF-208 A4/240x311mm カラーフォルダー[緑](20枚)
EA762CF-209 A4/240x311mm カラーフォルダー[黄](20枚)
ウェブカタログ画像
※入数:20枚
  • ※入数:20枚
  • ※本製品の色は青です。
  • ※色違いです。
  • エスコ便利カタログ1828ページ
  • エスコ便利カタログ1829ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top