すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GL

品名 : 85x22x13mm タップ用ホルダー(マグネット付)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WHA2600P
サイズ85×22×12mm重量37g
配線をすっきりさせ、つまづきの防止に
マグネット付
販売価格

450(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/03/17 12:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1886ページ
その他関連
オプションEA815GL-191 : AC125V/15Ax 1m 延長コード(個別スイッチ付)
オプションEA815GL-192 : AC125V/15Ax 2m 延長コード(個別スイッチ付)
オプションEA815GL-193 : AC125V/15Ax 3m 延長コード(個別スイッチ付)
オプションEA815GL-196 : AC125V/15Ax 1m タップ(6口)
オプションEA815GL-197 : AC125V/15Ax 2m タップ(6口)
オプションEA815GL-198 : AC125V/15Ax 3m タップ(6口)
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き
  • 配線をすっきりさせ、つまづきの防止に
  • 配線をすっきりさせ、つまづきの防止に

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1886ページ
  • エスコ便利カタログ1887ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top