すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA819AT-2

品名 : 8x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)

仕様

メーカーミニター型番GA2182
最大回転数30,000rpm軸径φ3.0mm
直径8mm高さ10mm
全長45mm硬さハード
入数1本
上質で厳選された羊毛のみを使用した研磨専用フェルト
研磨剤の保持力に優れ安定した研磨が持続します。
油分、水分の吸収が抑えられ、研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすくスピーディーな研磨が可能
形状安定性に優れています。
販売価格

520(税抜)/ 572円(税込)

カタログ価格

520円(税抜)/572円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/17 12:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0925ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA819GB-212
    • 品番

      EA819GB-212

    • コメント

      仕様ご確認下さい。

    バリエーション一覧
    EA819AT-1 6x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
    EA819AT-2 8x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
    EA819AT-3 10x15mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
    EA819AT-4 13x20mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
    EA819AT-11 6x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ソフト)
    EA819AT-12 8x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ソフト)
    EA819AT-13 10x15mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ソフト)
    EA819AT-14 13x20mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ソフト)
    ウェブカタログ画像
    • 単位:mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ924ページ
    • エスコ便利カタログ925ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top