すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GL-46A

品名 : AC125V/15Ax 5m タップ(7口・マグネット付・抜け止)

点灯式スイッチ付。強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント

仕様

メーカーエレコム型番T-Y055DA
仕様一括スイッチ付コンセント接地2P(抜止)×7口
コード長5m定格15A・125V(1,500Wまで)
プラグ2P接地(2P変換アダプター付)雷サージ機能最大サージ電圧:12500V
制限電圧:400V
サイズ50×295×31mmケーブル径φ8.5mm
用途電気製品のコンセントが不足したときに付属品3P-2P変換アダプタ
抜け止め機構付
マグネット付
3P式7個口の本体コンセントを持つPCタップです。
コンセント部分はプラグをしっかりとロックできる抜け止めタイプです。
電源のオン/オフ状態がひと目でわかる点灯式集中スイッチを装備しています。
12500V(最大サージ電圧)を制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能を搭載しています。
※直撃雷を受けた場合は保護できません。
本体裏面の強力マグネットにより、スチール面にしっかりと固定することができます。
3Pプラグを2Pプラグに変換できるアダプタが付いています。
(社)日本配線器具工業会規格適合品で、さらに安全で断線しにくい丈夫な電源コードを採用したタップです。
パッケージを簡素化して環境に配慮しました。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズです。まとめてのご購入に最適です。
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
アイコン
販売価格

4,370(税抜)/ 4,807円(税込)

カタログ価格

4,370円(税抜)/4,807円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/10 12:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1882ページ

代替品

EA815GL-45BA
  • 品番

    EA815GL-45BA

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA815GL-46 AC125V/15Ax 3m タップ(7口・マグネット付・抜け止)
EA815GL-46A AC125V/15Ax 5m タップ(7口・マグネット付・抜け止)
EA815GL-47 AC125V/15Ax 3m タップ(7口・マグネット付・抜け止)
EA815GL-47A AC125V/15Ax 5m タップ(7口・マグネット付・抜け止)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1882ページ
  • エスコ便利カタログ1883ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top