すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815GM-361

品名 : 125V/15A サーバーラック用コンセントバー(本体)

仕様

メーカーサンワサプライ型番TAP-MR7485
コンセント3P(抜止)×10口定格15A・125V(合計1500Wまで)
サイズ467×44×27(H)mm認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
差込口間ピッチ32㎜使用地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
対応機種CP-SVN42シリーズ
CP-SVN36シリーズ
CP-SVN24シリーズ
CP-SVN18シリーズ
CP-SVNC1、CP-SVNC2、CP-SVNC3、CP-SVNC4、CP-SVNC5、CP-SVNC6
CP-SVCBOX1、CP-SVCBOX2
CP-SVC18UN
CP-SVC24UN、CP-SVC24UNPKN
CP-SVC36UN、CP-SVC36UNPKN
RAC-SV18U
【コンセントバー用】シリーズ
サーバーラック用のコンセントバー。オプションと組み合わせて使用。3P・10個口。
タップを連結させて個口数を増やしたり、オプションパーツを連結して使うサーバーラック用コンセントバー本体です。
コンセントバーを個々の機能別に分割し、それらを連結することでそれぞれの配線状況に合ったコンセントにできます。
ケーブル付きコネクタ、防塵カバーを追加することで基本的な10個口コンセントになります。
コンセントバー本体をケーブル付き延長アダプタで連結することができるので、中央部に梁が突出しているような場合にも取り付けができます。
サーバーラックに簡単にネジ固定ができるネジ固定穴付きです。
分割連結方式だから、付加機能を追加することが容易です。
連結接続部は、アクセスフロア用OAコネクタ規格に準拠しています。
コンセント部および連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。
プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口を採用しています。
外部カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-0)を採用しています。
19インチサーバーラックに簡単取り付けできます。
アイコン
販売価格

8,100(税抜)/ 8,910円(税込)

カタログ価格

8,100円(税抜)/8,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 19:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1883ページ
バリエーション一覧
EA815GM-361 125V/15A サーバーラック用コンセントバー(本体)
EA815GM-362 125V/20A サーバーラック用コンセントバー(本体)
その他関連
オプションEA815GM-363 : コンセント用防塵カバー(15A用)
オプションEA815GM-365 : 3m コンセントバー用コネクタ(ケーブル付/15A)
オプションEA815GM-367 : コンセントバー用コネクタ(ケーブル無/15A用)
オプションEA815GM-369 : 0.4m コンセントバー用延長用アダプタ(ケーブル付/15A)
オプションEA815GM-370 : コンセントバー用延長用アダプタ(ケーブル無/15A)
オプションEA815GM-372 : コンセントバー用電流監視装置(15A用)
オプションEA815GM-374 : 15Aコンセントバー15A安全ブレーカ付コネクタ
オプションEA815GM-375 : 15Aコンセントバー20A安全ブレーカ付コネクタ
オプションEA815GM-377 : 3m コンセントバー用電源コード(15A用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1882ページ
  • エスコ便利カタログ1883ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top